TE Connectivity ポテンショメーター, 10kΩ, 0.4W

TE Connectivity ポテンショメーター, 10kΩ, 0.4W - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
タイプ【ポテンショメータ】ロータリ軸径6.35定格電力(W)0.4シャフト長さL(mm)50回転数1許容差±20%材質(エレメント)カーボンRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだ実装タイプパネルマウントギャング数2最大抵抗(kΩ)10電気テーパーリニア内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8056306427ESA103MMF50NF
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする