曜日別特売

TE Connectivity ポテンショメーター, 47kΩ, 0.2W

TE Connectivity ポテンショメーター, 47kΩ, 0.2W - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
タイプ【ポテンショメータ】ロータリ軸径6.35アクチュエータの種類フラットシャフト%定格電力(W)0.2シャフト長さL(mm)50回転数1材質(エレメント)カーボンRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグ実装タイプパネルマウントギャング数1最大抵抗(kΩ)47電気テーパー対数内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805633081624161-2
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする