曜日別特売

TE Connectivity ミニI/Oコネクタ 2201855-1

TE Connectivity ミニI/Oコネクタ 2201855-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
幅(mm)34高さ(mm)10.29タイプシールド種類ミニI/Oプラグ極数8シリーズType Iポート数1方向ストレート材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805634392201855-1
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする