曜日別特売

TE Connectivity リボンケーブル, 8芯

TE Connectivity リボンケーブル, 8芯 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
長さ(mm)70.5【外被】グレー極数8規格RoHS対応、ULシリーズMicro-MaTchAWG28シールド非遮蔽RoHS指令(10物質対応)対応処理方法終端処理済みコネクタ1Micro-MaTch IDCコネクタ2Micro-MaTch IDC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805640692205070-1
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする