TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity リボンケーブルアセンブリ, ピッチ:1.27mm, 1483356-3
色
【外被】グレー
ピッチ(mm)
【線間】1.27
シリーズ
Micro-Match
ケーブル長(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
マルチコア
コネクタBジェンダー
オス
コネクタAジェンダー
オス
コネクタ1
【コンタクト数】16【行数】2
コネクタ2
【コンタクト数】16
内容量
1袋(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80564200
1483356-3
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください