TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity リレー 24V dc 1NO / 1NC 基板実装タイプ
取付方式
基板実装
極数
2
シリーズ
SR2M
接点構成
SP-NO/NC
コイル抵抗(Ω)
823
コイル電圧(V)
24 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
スルーホール
スイッチング電流(A)
6
最大スイッチング電圧(AC V)
400
コイル電力(mW)
700
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80564209
V23047-A1024-A511 1-1393258-7
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください