曜日別特売

TE Connectivity リレー, 1c接点, 12V dc, 576 Ω

TE Connectivity リレー, 1c接点, 12V dc, 576 Ω - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
長さ(mm)29寸法(mm)29×12.7×15.7高さ(mm)15.7奥行(mm)12.7接点構成SPDTコイル抵抗(Ω)576コイル電圧(V)12 dcRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション電力動作温度範囲(℃)-40~85ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)0.416666666666667内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80564236RTB74012
オープン
709
780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする