TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity リレー, 1c接点, 5V dc, 100 Ω
長さ(mm)
29
寸法(mm)
29×12.7×15.7
高さ(mm)
15.7
奥行(mm)
12.7
接点構成
SPDT
接点材質
銀・ニッケル合金
コイル抵抗(Ω)
100
コイル電圧(V)
5 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
電力
ターミナルタイプ
スルーホール
スイッチング電流(A)
0.416666666666667
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80564245
RTB74005
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください