TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity リングターミナル, スタッド径:M4 42508-2
全長(mm)
19.56
適合電線(mm
2
)
【最小】0.2
絶縁種別
非絶縁
材質(コンタクト)
真鍮
適合電線サイズ
【最大】20AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタッド径
M4
内容量
1袋(20000個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80564410
42508-2
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください