TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity リングターミナル, スタッド径:M4 42508-2
42508-2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20000個)
注文コード
80564410
品番
42508-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
全長(mm)
19.56
適合電線(mm
2
)
【最小】0.2
絶縁種別
非絶縁
材質(コンタクト)
真鍮
適合電線サイズ
【最大】20AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタッド径
M4