TE Connectivity リングターミナル, スタッド径:M5, 赤 342104-1

TE Connectivity リングターミナル, スタッド径:M5, 赤 342104-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
全長(mm)21.87シリーズPLASTI-GRIP適合電線(mm2)【最小】0.3絶縁体ビニール絶縁種別絶縁材質(コンタクト)適合電線サイズ【最大】16AWGRoHS指令(10物質対応)対応スタッド径M5内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80564586342104-1
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする