TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity リングターミナル, 内径:5mm, スタッド径:#10, ナチュラル 53409-1
厚さ(mm)
0.79
全長(mm)
21.44
色
ナチュラル
シリーズ
PIDG
適合電線(mm
2
)
【最大】1.65
絶縁体
PVDF
絶縁種別
絶縁
材質(コンタクト)
銅
適合電線サイズ
【最大】16AWG
リング径(Φmm)
【外側】7.92
スタッド径
#10
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80565015
53409-1
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください