TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity リングターミナル, 内径:5mm, スタッド径:#10, 青 52042-4
厚さ(mm)
1.14
全長(mm)
46.84
色
青
シリーズ
PLASTI-GRIP
適合電線(mm
2
)
【最小】10.5
絶縁体
PVC
絶縁種別
絶縁
材質(コンタクト)
銅
適合電線サイズ
【最大】6AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
リング径(Φmm)
【外側】12.7
スタッド径
#10
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80565040
52042-4
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください