TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity リングターミナル, 内径:5mm, スタッド径:M5, オレンジ 50836-1
厚さ(mm)
0.79
全長(mm)
21.44
色
オレンジ
シリーズ
PIDG, STRATO-THERM
適合電線(mm
2
)
【最小】0.8
絶縁体
PTFE
絶縁種別
絶縁
材質(コンタクト)
銅
適合電線サイズ
【最大】16AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
リング径(Φmm)
【外側】7.92
スタッド径
M5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80565076
50836-1
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください