TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity レセプタクル ギボシ形接続子, 20AWG → 15AWG アンシュラウド 165399-1
全長(mm)
22.9
直径(Φmm)
【ブレット】7.4
シリーズ
PIDG
適合電線(mm
2
)
【最小】0.5【最大】1.6
絶縁体
銅
絶縁種別
絶縁
材質(コンタクト)
真鍮
適合電線サイズ
【最小】20AWG【最大】15AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
シュラウド/アンシュラウド
アンシュラウド
表面処理(コンタクト)
錫
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80565304
165399-1
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください