曜日別特売

TE Connectivity ロッカースイッチ DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:22.2mm 1-1634201-2

TE Connectivity ロッカースイッチ DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:22.2mm 1-1634201-2 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様イルミネーションなし/【末端様式】クイックコネクト接点構成DPDTボタン色動作特性On-Off-On材質(ケース)ナイロン66mΩRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)16パネルのカットアウトサイズ(mm)30.2 x 22.2パネルのカットアウト高さ(mm)30.2パネルのカットアウト幅(mm)22.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805653291-1634201-2
オープン
959
1,055(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする