TE Connectivity ロッカースイッチ SPDT イルミネーション:なし TRD11D10WL

TE Connectivity ロッカースイッチ SPDT イルミネーション:なし TRD11D10WL - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様イルミネーションなし【末端様式】はんだ接点構成SPDT動作特性On-OnRoHS指令(10物質対応)対応直径(inch)【パネルのカットアウト】0.468実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)400パネルのカットアウトサイズ(mm)11.91 (Dia.)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80565365TRD11D10WL
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする