TE Connectivity ロッカースイッチ SPDT イルミネーション:なし TRD13D10WL04

TE Connectivity ロッカースイッチ SPDT イルミネーション:なし TRD13D10WL04 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様イルミネーションなし【末端様式】ワイヤーラグ接点構成SPDTボタン色動作特性On-On材質(ケース)ポリフェニレンオキシド定格電圧 AC V125RoHS指令(10物質対応)対応直径(inch)【パネルのカットアウト】0.475実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)0.125内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80565374TRD13D10WL04
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする