TE Connectivity ロッカースイッチ SPST イルミネーション:なし カットアウト幅:19.2mm PRASA1-16F-BB0BW
仕様イルミネーションなし/【末端様式】クイックコネクト接点構成SPSTボタン色黒動作特性On-Off材質(ケース)ナイロン66mΩRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)16パネルのカットアウトサイズ(mm)13 x 19.2パネルのカットアウト高さ(mm)13パネルのカットアウト幅(mm)19.2銘板名称オン(シンボル)/オフ(シンボル)内容量1個