TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 0.8mm2 2.54mm2 18.5AWG 13.5AWG 非絶縁 ピグテール 62306-2
全長(mm)
8
タイプ
【スプライス】ピグテール
シリーズ
AMPLIVAR
適合電線(mm
2
)
【最小】0.8
材質(コンタクト)
真鍮
適合電線サイズ
【最小】18.5AWG【最大】13.5AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(コンタクト)
錫
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80565584
62306-2
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください