曜日別特売

TE Connectivity 圧着ピン端子 PLASTI-GRIPシリーズ 錫めっき 14AWG 2.5mm2 16AWG 1mm2 342166-1

TE Connectivity 圧着ピン端子 PLASTI-GRIPシリーズ 錫めっき 14AWG 2.5mm2 16AWG 1mm2 342166-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
全長(mm)20.57シリーズPLASTI-GRIP適合電線(mm2)【最小】1絶縁体PVC絶縁種別絶縁ピン径(Φmm)1.8適合電線サイズ【最小】16AWG【最大】14AWGRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80565855342166-1
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする