TE Connectivity 圧着工具 093商用ピン / ソケットコンタクト PRO-CRIMPER IIIシリーズ 90872-1

TE Connectivity 圧着工具 093商用ピン / ソケットコンタクト PRO-CRIMPER IIIシリーズ 90872-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
全長(mm)3.96 → 4.72 (ブラケットタイプ圧着工具シリーズPRO-CRIMPER III使用ハンドラチェット機構ラチェットあり併用可能製品093商用ピン / ソケットコンタクト最大ワイヤーサイズ(AWG)24 → 18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8056588090872-1
オープン
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする