曜日別特売

TE Connectivity 引抜工具 Multimate Type XIIシリーズ ピン, ソケット 3.13mm

TE Connectivity 引抜工具 Multimate Type XIIシリーズ ピン, ソケット 3.13mm - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
全長(mm)1129.4シリーズMultimate Type XII使用工具抜き取り工具先端長(mm)44.8端子3.13mm先端幅(mm)3.13シリーズ番号1579008内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805664067-1579008-6
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする