曜日別特売

TE Connectivity 巻線 巻線型リード線形抵抗器 0.5W 500Ω ±0.1%, UPW50B500RV

TE Connectivity 巻線 巻線型リード線形抵抗器 0.5W 500Ω ±0.1%, UPW50B500RV - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
シリーズUPW50定格電力(W)0.5抵抗(Ω)500許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±3最小動作温度(℃)-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80566555UPW50B500RV
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする