曜日別特売

TE Connectivity 巻線 抵抗器 0.25W 10Ω ±0.1%, UPW25B10RV

TE Connectivity 巻線 抵抗器 0.25W 10Ω ±0.1%, UPW25B10RV - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
シリーズUPW25定格電力(W)0.25抵抗(Ω)10許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線最大動作温度(℃)145最小動作温度(℃)-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80566625UPW25B10RV
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする