曜日別特売

TE Connectivity 巻線 抵抗器 11W 4.7Ω ±10%, SBCHE114R7K

TE Connectivity 巻線 抵抗器 11W 4.7Ω ±10%, SBCHE114R7K - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
シリーズSBC定格電力(W)11抵抗(Ω)4.7許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±400最小動作温度(℃)-55内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80567027SBCHE114R7K
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする