TE Connectivity 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 170mA, 2.29 x 1.73 x 1.52mm, 36502A1R0JTDG
- 仕様
- 【最小品質ファクター】20
- 長さ(mm)
- 2.29
- 寸法(mm)
- 2.29×1.73×1.52
- 高さ(mm)
- 1.52
- 奥行(mm)
- 1.73
- シリーズ
- 3650
- 許容差
- ±5%
- シールド
- なし
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 最大自己共振周波数
- 100MHz
- パッケージ/ケース
- 0805 (2012M)
- インダクタンス(μH)
- 1
- 最大直流電流(mA)
- 170mA
- 最大直流抵抗(Ω)
- 2.5
- 内容量
- 1セット(2000個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









