TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 170mA, 2.29 x 1.73 x 1.52mm, 36502A1R0JTDG
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
注文コード
80569039
品番
36502A1R0JTDG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
仕様
【最小品質ファクター】20
長さ(mm)
2.29
寸法(mm)
2.29×1.73×1.52
高さ(mm)
1.52
奥行(mm)
1.73
シリーズ
3650
許容差
±5%
シールド
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大自己共振周波数
100MHz
パッケージ/ケース
0805 (2012M)
インダクタンス(μH)
1
最大直流電流(mA)
170mA
最大直流抵抗(Ω)
2.5