TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 巻線インダクタ (面実装), 150 nH, 400mA, 2.29 x 1.73 x 1.52mm, 36502AR15JTDG
仕様
【最小品質ファクター】50
長さ(mm)
2.29
寸法(mm)
2.29×1.73×1.52
高さ(mm)
1.52
奥行(mm)
1.73
シリーズ
3650
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大自己共振周波数
920MHz
パッケージ/ケース
0805 (2012M)
インダクタンス(nH)
150
最大直流電流(mA)
400
最大直流抵抗(mΩ)
560
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80569154
36502AR15JTDG
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください