曜日別特売

TE Connectivity 巻線インダクタ (面実装), 270 nH, 200mA, 1.8 x 1.12 x 1.02mm, 36501JR27JTDG

TE Connectivity 巻線インダクタ (面実装), 270 nH, 200mA, 1.8 x 1.12 x 1.02mm, 36501JR27JTDG - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
長さ(mm)1.8寸法(mm)1.8×1.12×1.02高さ(mm)1.02奥行(mm)1.12シリーズ3650許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応最大自己共振周波数900MHzインダクタ構造巻線型パッケージ/ケース0603 (1608M)インダクタンス(nH)270最大直流電流(mA)200最大直流抵抗(Ω)2.1内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8056921536501JR27JTDG
オープン
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする