TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 巻線インダクタ (面実装), 330 nH, 100mA, 1.8 x 1.12 x 1.02mm, 36501JR33JTDG
仕様
【最小品質ファクター】25
長さ(mm)
1.8
寸法(mm)
1.8×1.12×1.02
高さ(mm)
1.02
奥行(mm)
1.12
シリーズ
3650
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大自己共振周波数
900MHz
パッケージ/ケース
0603 (1608M)
インダクタンス(nH)
330
最大直流電流(mA)
100
最大直流抵抗(Ω)
3.8
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80569285
36501JR33JTDG
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください