TE Connectivity 丸型コネクタ, 14極, スタンダード, パネルマウント, 206043-1

TE Connectivity 丸型コネクタ, 14極, スタンダード, パネルマウント, 206043-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
極数14ソケットorプラグソケット定格電圧250 Vシェルサイズ17RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント最大動作温度(℃)105接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80569590206043-1
オープン
759
835(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする