TE Connectivity 丸型コネクタ, 9極, スタンダード, ケーブルマウント, 182645-1

TE Connectivity 丸型コネクタ, 9極, スタンダード, ケーブルマウント, 182645-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
極数
9
シリーズ
CPC Series 1
ソケットorプラグ
ソケット
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
シェルサイズ
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
コネクタサイズ
スタンダード
実装タイプ
ケーブルマウント
最大動作温度(℃)
105
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80570834182645-1
オープン
¥999
¥1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする