182645-1 TE Connectivity 丸型コネクタ, 9極, スタンダード, ケーブルマウント, 182645-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80570834

TE Connectivity 丸型コネクタ, 9極, スタンダード, ケーブルマウント, 182645-1

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80570834
品番
182645-1
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,398円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
極数
9
シリーズ
CPC Series 1
ソケットorプラグ
ソケット
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
シェルサイズ
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
コネクタサイズ
スタンダード
実装タイプ
ケーブルマウント
最大動作温度(℃)
105

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする