TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 基板接続用ソケット 50 極 2.16mm 1 列 PCBマウント
タイプ
Champコネクタ
ピッチ(mm)
2.16
極数
50
シリーズ
CHAMP
行数
1
材質(コンタクト)
銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
スクリュー
実装タイプ
PCBマウント
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80572268
5552116-1
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください