TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 基板接続用ソケット 64 極 1mm 2 列 PCBマウント
タイプ
基板対基板
ピッチ(mm)
1
極数
64
シリーズ
1mm FH
定格電圧
250 V
定格電流(A)
12
行数
2
材質(コンタクト)
青銅
結線方法
SMT
実装タイプ
PCBマウント
接続方向
ストレート
内容量
1セット(650個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80572478
120521-1
オープン
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください