TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 基板接続用ソケット 64 極 1mm 2 列 PCBマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(650個)
注文コード
80572478
品番
120521-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505,780
販売価格(税別)
¥
459,800
バスケットに入れる
タイプ
基板対基板
ピッチ(mm)
1
極数
64
シリーズ
1mm FH
定格電圧
250 V
定格電流(A)
12
行数
2
材質(コンタクト)
青銅
結線方法
SMT
実装タイプ
PCBマウント
接続方向
ストレート