TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 19極 5.08mm 5列 208209-2
ピッチ(mm)
5.08
極数
19
シリーズ
Metrimate
定格電圧
600 → 0 V
定格電流(A)
14
行数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80574079
208209-2
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください