TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 2極 5.0mm 1列 1376382-1
ピッチ(mm)
5
極数
2
シリーズ
Power Key
定格電圧
300 → 0 V
定格電流(A)
10
行数
1
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
押し込みタイプ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80575165
1376382-1
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください