曜日別特売

TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ, 64極, 1mm, 表面実装

TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ, 64極, 1mm, 表面実装 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ピッチ(mm)1極数64シリーズFree Height定格電圧250 V ac材質(ハウジング)液晶ポリマー行数2定格電流(mA)800材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805784985146888-1
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする