TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 基板対ケーブル, ピッチ:1.5mm, 2058943-1
色
【外被】黒,赤
ピッチ(mm)
【線間】1.5
使用温度範囲(℃)
-40~105
定格電圧
70 V
定格電流(A)
0.125
ケーブル長(mm)
158.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルタイプ
コネクタケーブルアセンブリ
コネクタAジェンダー
メス
コネクタ1
Mini CT【コンタクト数】2
コネクタ2
未処理終端
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80578507
2058943-1
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください