曜日別特売

TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 2.54mmピッチ , 1列, 8極, 緑

TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 2.54mmピッチ , 1列, 8極, 緑 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
材質
ナイロン
色
緑
タイプ
基板端子台
ピッチ(mm)
2.54
極数
8
シリーズ
Buchanan
定格電圧
150 V
定格電流(A)
10
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
スクリュー
オス・メス
メス
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
垂直
内容量
1箱(100個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80578848282834-8
オープン
¥85,980
¥94,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする