曜日別特売
282834-8 TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 2.54mmピッチ , 1列, 8極, 緑 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80578848

TE Connectivity 基板用端子台, Buchananシリーズ, 2.54mmピッチ , 1列, 8極, 緑282834-8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
注文コード
80578848
品番
282834-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
¥85,980
材質
ナイロン
色
緑
タイプ
基板端子台
ピッチ(mm)
2.54
極数
8
シリーズ
Buchanan
定格電圧
150 V
定格電流(A)
10
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
スクリュー
オス・メス
メス
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
垂直

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする