TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 金属箔 抵抗器 4W 33mΩ ±5%, SBL4R033J
シリーズ
SBL
定格電力(W)
4
抵抗(MΩ)
33
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
金属箔
最大動作温度(℃)
250
最小動作温度(℃)
-55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80581009
SBL4R033J
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください