TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 1W 1.2kΩ ±5%, ROX1SJ1K2
シリーズ
ROX1S
定格電力(W)
1
抵抗
1.2kΩ
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大動作温度(℃)
155
最小動作温度(℃)
-55
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80584694
ROX1SJ1K2
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください