TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ, 1-1564414-1
幅(mm)
40.6
色
黒
高さ(mm)
27
極数
12
シリーズ
HDSCS
深さ(mm)
47.1
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
実装タイプ
ケーブルマウント
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80585096
1-1564414-1
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください