曜日別特売

TE Connectivity 自動車用コネクタ 12極 メス 車載用コネクタハウジング, 174663-2

TE Connectivity 自動車用コネクタ 12極 メス 車載用コネクタハウジング, 174663-2 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
幅(mm)37.5高さ(mm)26.9タイプ車載用コネクタハウジングシリーズEconoseal J Mk II+深さ(mm)36.5行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80585209174663-2
オープン
289
318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする