TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 自動車用コネクタ 15極 オス ヘッダ, 9-966140-2
幅(mm)
32.5
色
黒
高さ(mm)
25.7
タイプ
ヘッダ
深さ(mm)
20.3
行数
3
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
実装タイプ
基板
表面処理(コンタクト)
錫
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80585385
9-966140-2
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください