TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 自動車用コネクタ 21極 オス ヘッダ, 9-966140-6
幅(mm)
42.5
色
黒
高さ(mm)
25.7
タイプ
ヘッダ
定格電流(A)
40
深さ(mm)
20.3
行数
3
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
実装タイプ
基板
最小動作温度(℃)
-40
内容量
1箱(140個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80585744
9-966140-6
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください