曜日別特売

TE Connectivity 自動車用コネクタ 23極 オス 基板用コネクタ, 1-776228-1

TE Connectivity 自動車用コネクタ 23極 オス 基板用コネクタ, 1-776228-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
幅(mm)
60.8
色
黒
高さ(mm)
32.1
タイプ
基板用コネクタ
シリーズ
AMPSEAL
材質(ハウジング)
ガラス繊維強化PBT
行数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
実装タイプ
パネルマウント
最小動作温度(℃)
-40
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805859271-776228-1
オープン
¥2,398
¥2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする